{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | SB4 | |
Inhoud | 2,8 l | |
Hoogte | 130 mm | |
Breedte | 150 mm | |
Diepte | 230 mm | |
Breedte binnenkant | 126 mm | |
Diepte binnenkant | 190 mm | |
Materiaal | Polyethyleen | |
Kleur | geel | |
voorbereid voor deksel | ja | |
voorbereid voor EAN code aan de achterzijde | nee | |
voorbereid voor kijkvenster | ja | |
voorbereid voor kijkvenster als stortgoedverdeler | nee | |
stapelbaar | ja | |
Opschriftmogelijkheid | door labelstrip | |
Vergrendeling in lades | nee | |
Inhoud per doos | 25 | |
Producttype | Open magazijnbak |
Artikelnummer | 963322 SB4 | |
EAN/GTIN | 4009292800752 | |
Nummer fabrikant | VPE 19100473 |