Ladenmagazijn 60

Artikelnummer: 963251 60
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 552 mm
Breedte 306 mm
Diepte 150 mm
Mogelijk aantal indelingen per lade 4 st.
Aantal lades 60
Producttype Opbergbox voor klein materiaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 963251 60
EAN/GTIN 5733439137386
Nummer fabrikant 137386

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing van gegalvaniseerd plaatstaal, staalblauw poedergelakt.
Indeelbare lade met stoprand (voorkomt eruit vallen), van polypropyleen.
Geschikt voor wandmontage en opname in draaitorens.

Plaatsing:

Aantal lades (b×d×h mm): 60 St. (55×153×41)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen