Assortiment sleutels voor binnenzeskantbouten en Torx®, met dwarsgreep 0

Artikelnummer: 962874 0
Korting
62,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in E: 18×36
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast
  • kleinste geschikte ladefronthoogte: 75

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in E 18×36
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
kleinste geschikte ladefronthoogte 75 mm
Breedte 298 mm
Diepte 598 mm
Breedte in E 18 E
Diepte in E 36 E
gevulde ladebreedte in E 18 E
Uitvoering leeg voor gereedschapssets
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 962874 0
EAN/GTIN 4045197765833
Nummer fabrikant 962874 0

Omschrijving

Uitvoering:

gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
Hardschuim-interieurs zonder gereedschap (leeg).

T.b.v.:

Gereedschapskasten / lades met diepte 36 E. De hardschuiminlays vullen 9 E (149×598×30 mm) of 18 E (298×598×30 mm) van de ladebreedte.

Levering:

Hardschuim-interieur leeg nr. 962874 gr. 0: 1 st.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen