Indelingsassortiment

Artikelnummer: 961275
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Legbordenkast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Legbordenkast
Hoogte 48 mm
Geschikt voor gereedschapskast breedte in E 50E
Geschikt voor gereedschapskast diepte in E 26E
Geschikt voor lades nuttige breedte 850 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 445 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961275
EAN/GTIN 4037519011223
Nummer fabrikant AQ-5552-CH8000

Omschrijving

T.b.v.:

Lades van de systeemkasten maat 1000 (50×26 E), nuttig ladeoppervlak 850×445 mm.

Levering:

6 UNI-boxen nr. 960910 maat 144×144;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×336;
1 UNI-box nr. 960910 maat 240×336;
3 UNI-boxen nr. 960910 maat 144×192;
1 basisplaat nr. 961140 maat 840×432;
4 kleefpads