Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Indelingsassortiment

Artikelnummer: 961228

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Hoogte 48 mm
Geschikt voor gereedschapskast breedte in E 27E
Geschikt voor gereedschapskast diepte in E 36E
Geschikt voor lades nuttige breedte 459 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 612 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 961228
EAN/GTIN 4037519011230
Nummer fabrikant AQ-5553-CH8000

Omschrijving

T.b.v.:

Lades van de gereedschapskasten 27×36 E, nuttig ladeoppervlak 459×612 mm.

Levering:

2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×96;
6 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×240;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×192;
2 UNI-boxen nr. 960910 maat 96×288;
1 basisplaat nr. 961140 maat 432×600;
4 kleefpads