{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 48 mm | |
Breedte | 144 mm | |
Diepte | 144 mm | |
geschikt voor boor met ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
Kleur | zwart | |
Indeling oplopend met | 0,1 mm | |
stapelbaar | ja | |
Fixatie op noppenmat | ja | |
Producttype | Magazijnbak |
Artikelnummer | 961060 | |
EAN/GTIN | 4037519002078 | |
Nummer fabrikant | AQ-2115-CH8000 |