VARIO-BOX eindstuk 1-vaks

Artikelnummer: 960980
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 48 mm
Breedte 72 mm
Diepte 96 mm
Inzetbak nuttige breedte 61 mm
Aantal inzetbakken 1
Materiaal ABS-kunststof
Kleur zwart
Eindstuk voor individuele lengteaanpassing ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Lade inzetbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960980
EAN/GTIN 4037519008421
Nummer fabrikant AQ-1121-CH8000

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.