{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Geschikt voor bedrijfsinrichting | Gereedschapskast | |
Verdeelunit | 1 E = 17 mm | |
Aantal sleufscheidingsschotten | 8 | |
Aantal scheidingsplaten | 31 | |
Geschikt voor lades met fronthoogte | 100 mm; 125 mm | |
Geschikt voor lades breedte in E | 54E | |
Geschikt voor lades diepte in E | 36E | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 918 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 612 mm | |
Producttype | Lade tussenschot |
Artikelnummer | 960400 8+31 | |
EAN/GTIN | 4045197345325 | |
Nummer fabrikant | 960400 8+31 |