10 mm (3/8 ″) dopsleutelset, 33 stuks.

Artikelnummer: 96020107
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96020107
EAN/GTIN 4018754286720
Nummer fabrikant 96020107
L-nummer L60010 7131

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 33-deel:
  • 28 doppen met dubbele zeskant
  • · Nr. 45: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • · Nr. 45a: 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8″
  • 1 ratel nr. 435QR
    • N 2 verlengstukken nr. 427QR/3 (76 mm); nr. 427QR/10 (240 mm)
    • 1 kruisgreep nr. 425QR
      • 1 kruiskoppeling nr. 428QR

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 33
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/8″
  • Hoogte mm (h): 60 mm
  • Lengte [mm): 415 mm
  • Gewicht: 2710 g
  • Breedte mm (b): 230 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen