Sleufscheidingsschotten- /scheidingsplaten-assortiment (voor 1 lade 27×27 E) voor lades met fronthoogte 2+4

Artikelnummer: 960187 2+4
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal onderdelen Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapskast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapskast
Geschikt voor lades met fronthoogte 200 mm
Geschikt voor lades nuttige breedte 459 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 459 mm
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960187 2+4
EAN/GTIN 4045197887801
Nummer fabrikant 960187 2+4

Omschrijving

Uitvoering:

De sleufscheidingsschotten zijn afgestemd op de ladehoogtes.Aan de zijkanten voorzien van sleuven met een tussenruimte van 17 mm, voor het aanbrengen van scheidingsplaten.
Voor labeldoeleinden kunnen etikethouders (nr. 960665) of barcodehouders (nr. 960660) worden aangebracht.

Toepassing:

voor het opbergen van gereedschap, apparatuur, klein materiaal etc.

T.b.v.:

Lades maat 27×27 E. Een assortiment vult een lade met nuttig oppervlak 459×459 mm volledig.

Inhoud:

Sleufscheidingsschot nr. 960490: 2 st.
Scheidingsplaat nr. 960550960590: 4 st. maat 149