6,3 mm (1/4 ″) dopsleutelset, 29-dlg.

Artikelnummer: 96011136
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 96011136
EAN/GTIN 4018754261529
Nummer fabrikant 96011136
L-nummer L60010 5886

Omschrijving

Omschrijving:

  • In een robuuste, stapelbare ABS-kunststof doos
Inhoud 29-deel:
  • 11 binnenzeskant sleutels nr. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 3 schroevendraaier wisselplaten met sleuf nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
  • 5 INHEX wisselplaten Nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
  • 4 schroevendraaier wisselplaten kruiskop uitsparing PH nr. 44P: PH1; PH2; PH3; PH4
  • 1 ratel nr. 415
    • 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm); nr. 405/6 (150 mm)
    • 1 kruiskoppeling nr. 407
      • 1 indrukhendel nr. 400 1 kruishendel
        • nr. 404

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 29
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/4″
  • Hoogte mm (h): 60 mm
  • Lengte [mm): 230 mm
  • Gewicht: 998 g
  • Breedte mm (b): 130 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen