Omschrijving:
- In zachte koffer met schuimrubberen inzetstukInhoud 28 stuks:9 doppen met zeskant 1/4″ Nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm2 bits kruiskop 1/4″ nr. PH1221, PH1222: PH1; PH22 bits kruiskop 1/4″ nr. PZ1221, PZ1222: PZ1; PZ21 bit sleuf 1/4″ nr. 1164: 0,8 x 4,0 mm4 bits binnenzeskant 1/4″ nr. 1300-1303: 3; 4; 5; 6 mm6 bits TORX® 1/4″ nr. 1414-1419: T10; T15; T20; T25; T27; T301 ratel 1/4″ nr. 415: L. 117 mm 2 verlengstukken 1/4″ No. 405: L. 54; 150 mm1 bithouder 1/4″ No. 412: L. 25 mm
Kenmerk:
- Buitenste aangedreven vierkant (inch): 1/4
- Aantal gereedschappen: 28 stuks
- breedte mm (b): 100 mm
- Hoogte mm (h): 50 mm
- Lengte mm (L): 235 mm
- Gewicht (g): 574 g