Lithium-batterij BAT

Artikelnummer: 960016 BAT
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale spanning 3 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 11 g
Producttype Batterij

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960016 BAT
EAN/GTIN 4045197941121
Nummer fabrikant 352239

Omschrijving

Uitvoering:

Reservebatterij voor het elektronische slot nr. 960017.
3V lithium-batterij CR15H270.