{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 110 graden | |
Veiligheidscertificaat | GS TÜV Thüringen | |
Hoogte voor | 2.090 mm | |
Hoogte achter | 2.290 mm | |
Breedte | 610 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Per compartiment nuttige breedte | 220 mm | |
Per compartiment nuttige diepte | 465 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.260 mm | |
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte | 360 mm - 530 mm | |
Legbord breedte | 220 mm | |
Legbord diepte | 465 mm | |
Zitbank hoogte | 420 mm | |
Zitbank breedte | 610 mm | |
Zitbank diepte | 315 mm | |
Gewicht | 59 kg | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 959836 2 | |
EAN/GTIN | 4045197799043 | |
Nummer fabrikant | 959836 2 |