Uitvoering:
GridLine wielenunit bestaande uit 2 plaatstalen draagbalken, verzinkt. Compleet met wielenset gemonteerd en 1 set tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugels. Vast te schroeven aan GridLine kasten en gereedschapskasten. Duwen vanaf de zijwand.
Voor montage naderhand voor GridLine kasten en gereedschapskasten.
T.b.v.:
Levering:
1 × Draagbalk met 2 zwenkwielen met vergrendeling, 1 × draagbalk met 2 bokwielen, 1 × handgrepenset.
Let op:
In verband met het kantelgevaar altijd voor de montage van de wielenunit de aangegeven maximale hoogte in acht nemen.
Houd bij de belastbaarheid altijd het eigen gewicht van de kast / gereedschapskast in acht.
Tip:
Wielenunit geschikt voor GridLine gereedschapskasten tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij gereedschapskasten totaal 600 kg. Absoluut noodzakelijk, inbouw van lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.
Wielenunit geschikt voor GridLine maxi-systeemkasten maximaal tot een hoogte van maximaal 1000 mm. Maximale belastbaarheid bij maxi-systeemkasten totaal 200 kg. Alleen voor GridLine maxi-systeemkasten zonder lades.
Warning:
Beoogd gebruik- Wielenunit voor montage aan GridLine kast of gereedschapskast met maximale breedte van 1250 mm (50 G) volgens combinatietabel.
- Handgreep zonder montageblok voor montage aan GridLine kast en gereedschapskast.
- Handgreep met montageblok voor montage aan werkbank-werkblad (verrijdbaar).
- Bij montage aan gereedschapskast, lades vervangen door GridLine lades met individuele eenhandsladeontgrendeling.
Onjuist gebruik- Niet op de kast gaan staan of zitten. Geen personen transporteren.
- Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
- Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
- Niet voor montage aan kast met breedte 1500 mm of 2000 mm (60 G en 80 G).