Sokkel met afneembare plint, diepte 20G, Hoogte 100 mm 40

Artikelnummer: 958145 40
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 100 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 500 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G 40
Geschikt voor behuizingdiepte in G 20
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 958145 40
EAN/GTIN 4062406133351
Nummer fabrikant 958145 40

Omschrijving

Uitvoering:

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.
Sokkel 100 mm hoog, met afneembare plint (voor en achter).

T.b.v.:

Kasten nr. 940001940237; nr. 940801940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr. 971201971349, nr. 987001.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

De sokkel is niet geschikt voor transport met een hefwagen.
Kasten mogen niet beladen worden verplaatst.

Downloads en documenten

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.