SCD0203-1189-0236SXC50 IC908 volhardmetalen boren met interne koelkanalen, boordiepte 50xD

Artikelnummer: 9573188
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie SOLIDDRILL
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 9573188
    EAN/GTIN 7291075442298
    Nummer fabrikant 9573188
    L-nummer L24020 110

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,236″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,203″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,203″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 12,21, totale lengte (OAL) 14,173″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 11,89″

    Kenmerk:

    • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,236″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Decimaal equivalent: 0,203″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,203″
    • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,203″
    • Aantal fluit (NOF): 2
    • Lengte spaangroef (LCF): 12,21″
    • Aantal tanden: 2
    • Totale lengte (OAL): 14,173″
    • Punthoek (SIG): 135 graden
    • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
    • Schachtlengte (LS): 1,772″
    • Type schacht: Rond
    • Bruikbare lengte (LU): 11,89″

    Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen