Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,236″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 1/8″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 1/8″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 1/8″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 5,51, totale lengte (OAL) 7,48″, punthoek (SIG) 135 graden, bruikbare lengte (LU) 5,197″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,236″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,125″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 1/8″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 1/8″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 5,51″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 7,48″
- Punthoek (SIG): 135 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,77″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 5,197″