Hardschuim-houder, Type: 1

Artikelnummer: 956820 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Hoogte 440 mm
Breedte 500 mm
Diepte 110 mm
Nuttige hoogte 400 mm
Nuttige breedte 500 mm
geschikt voor schuimdikte 30 mm
Producttype Hardschuim-houder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 956820 1
EAN/GTIN 4062406127596
Nummer fabrikant 956820 1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hardschuimhouder van plaatstaal voor de opname van hardschuim-interieurs met een breedte 20G / 500 mm. Met in het midden aan te brengen extra houders voor een stevige fixatie van het schuim. Per houder passen 2 schuimdelen maat 8×20G of 4 schuimdelen maat 8×10G.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden □ 9×9 mm in raster van 37 mm.
Kan ook met 4 houtschroeven (niet bij levering inbegrepen) op het werkblad worden bevestigd.

Kleur:

Hardschuimhouder lichtgrijs, RAL 7035, extra houder antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor schuimdelen waarin het gereedschap vrijwel vlak is geplaatst.
Slechts beperkt geschikt voor catalogusschuimdelen. Gereedschap moet in individueel geconfigureerde schuimdelen klemmend worden gepland.

Downloads en documenten

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen