Easyfix gereedschapsklem 15 mm

Artikelnummer: 955655 15

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,97 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 3,31 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Klem-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Easyfix
    Klem-⌀ 15 mm
    Aantal klemmen per basisplaat 1
    Klembereik-⌀ 15 mm - 20 mm
    Producttype Klemhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955655 15
    EAN/GTIN 4062406197094
    Nummer fabrikant 955655 15

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

    T.b.v.:

    Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

    Tip:

    Kan zonder basisplaat worden ingehaakt.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen