Easyfix Magneetclip 2

Artikelnummer: 955640 2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,50 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 11,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 67 mm
Breedte 66 mm
Producttype Magneetclip

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955640 2
EAN/GTIN 4062406197049
Nummer fabrikant 955640 2

Omschrijving

Uitvoering:

Magneetclip voor het eenvoudig en snel bevestigen van documenten en tekeningen.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Tip:

Kan zonder basisplaat worden ingehaakt.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen