Deur voor Z-Tower, Type: M

Artikelnummer: 955492 M
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Serie Z-Tower
Hoogte 794 mm
Breedte 534 mm
Producttype Vleugeldeur

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955492 M
EAN/GTIN 4062406785567
Nummer fabrikant 955492 M
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Deuren voor UNI Z-Tower van plaatstaal, aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene-duwbeugel met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

UNI Z-Tower nr. 955454 en nr. 955455 telkens in gr. SM en M.

Levering:

Deur rechtse aanslag met traversen en deuraanslag.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen