Legbord voor H-vorm L

Artikelnummer: 955482 L
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Legbord dikte: 30
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
    Legbord dikte 30 mm
    Hoogteverstelling in raster 37 mm
    Serie Tower; Z-Tower
    Hoogte 30 mm
    Breedte 690 mm
    Diepte 227 mm
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955482 L
    EAN/GTIN 4062406586058
    Nummer fabrikant 955482 L

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.

    T.b.v.:

    UNI Tower; UNI Z-Tower.

    Kleur:

    Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen