Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 36

Artikelnummer: 955018 36
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Nuttig ladeoppervlak in G: 20×16
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Gereedschapswagen

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Nuttig ladeoppervlak in G 20×16
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Geschikt voor bedrijfsinrichting Gereedschapswagen
Breedte 500 mm
Diepte 400 mm
Breedte in G 20
Diepte in G 16
Uitvoering voor lades voor gereedschapswagens
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955018 36
EAN/GTIN 4067263934950
Nummer fabrikant 955018 36

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).
Gereedschapswagens nr. 914520914582.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955018: 1 St.
HOLEX steek-ringsleutel nr. 613950 gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.
HOLEX Ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640190 gr. 1/2: 1 St.
HOLEX Verlengstuk 1/2 inch nr. 641020 gr. 125; 250: Resp. 1 st.
HOLEX dwarsgreep 1/2 inch nr. 641320 gr. 295: 1 St.
HOLEX cardangewricht 1/2 inch nr. 641620 gr. 1/2: 1 St.
HOLEX 12-kant dop 1/2 inch nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.
HOLEX 12-kant dop lang 1/2 inch nr. 642520 gr. 17; 19; 21: Resp. 1 st.
HOLEX schroevendraaier voor sleuf nr. 660701 gr. 3,5; 5,5: Resp. 1 st.
HOLEX korte schroevendraaier voor sleuf nr. 664201 gr. 5,5: 1 St.
HOLEX schroevendraaier voor Phillips nr. 668401 gr. 1; 2: Resp. 1 st.
HOLEX korte schroevendraaier voor Phillips nr. 668471 gr. 2: 1 St.
HOLEX vanadium-combinatietang nr. 703000 gr. 180: 1 St.
HOLEX waterpomptang nr. 706151 gr. 250: 1 St.
HOLEX bankhamer nr. 750125 gr. 300: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen