Schraperassortiment 3

Artikelnummer: 954955 3
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×16

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30
    Vullingsgraad van een lade in G 10×16
    Breedte 250 mm
    Diepte 400 mm
    Breedte in G 10
    Diepte in G 16
    Aantal gereedschappen 3
    Uitvoering met gereedschapsassortiment
    Gewicht 0,69 kg
    Producttype Hardschuiminlay

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 954955 3
    EAN/GTIN 2050002041912

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

    Levering:

    Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954955: 1 st.
    Universele schraper met standaardblad nr. 837760 gr. 50: 1 st.
    Universele schraper met hoekblad nr. 837765 gr. 95: 1 st.
    Universele schraper met multifunctioneel blad nr. 837770 gr. 75: 1 st.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen