Beitel-, drevel-, pendrijverassortiment, Aantal gereedschappen: 10

Artikelnummer: 954678 10
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 10×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 10×10
Breedte 250 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 10
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 10
Uitvoering met slaggereedschap
Gewicht 1,344 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954678 10
EAN/GTIN 2050002004382

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te zien welk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 10 G resp. 250 × 250 mm) of 1/2 (10 G × 20 G resp. 250 x 500 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT GridLine werkbanken met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 20 G resp. 500 × 500 mm (b×d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954678: 1 st.
Platte beitel nr. 740500 gr. 200: 1 st.
Kruisbeitel nr. 740600 gr. 200: 1 st.
Drevel nr. 745500 gr. 3; 4: Resp. 1 st.
Pendrijver nr. 747000 gr. 2; 3; 4; 5; 6; 8: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen