{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte | 30 mm | |
Vullingsgraad van een lade in G | 8×24 | |
Breedte | 200 mm | |
Diepte | 600 mm | |
Breedte in G | 8 | |
Diepte in G | 24 | |
Aantal gereedschappen | 5 | |
Gewicht | 1,554 kg | |
Producttype | Hardschuiminlay |
Artikelnummer | 954231 5 | |
EAN/GTIN | 4062406097271 | |
Nummer fabrikant | 954231 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |