Assortiment meetgereedschap, Aantal gereedschappen: 8

Artikelnummer: 952083 8
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×24

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×24
Breedte 200 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 24
Aantal gereedschappen 8
Uitvoering met meetgereedschap
Gewicht 1,368 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 952083 8
EAN/GTIN 2050002005105

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 952083: 1 st.
HOLEX schuifmaat nonius nr. 410200 gr. 150: 1 st.
HOLEX winkelhaak met aanslag nr. 452600 gr. 150×100: 1 st.
HOLEX hoekmeter nr. 453000 gr. 120×150: 1 st.
HOLEX hardmetalen kraspen nr. 458800 gr. HM: 1 st.
HOLEX stalen liniaal nr. 461805 gr. 300: 1 st.
GARANT rolbandmaat nr. 462201 gr. 2,5: 1 st.
WIHA kunststof duimstok nr. 466200 gr. 2: 1 st.
HOLEX waterpas met magneet nr. 467436 gr. 400: 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen