Mat van zacht PVC, transparant, Diepte 750 mm, Breedte: 1500mm

Artikelnummer: 951951 1500
Prijs per 1 Stuk (95,56 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Gesneden
Artikelomschrijving producent Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breedte 1.500 mm
Diepte 750 mm
Dikte 3 mm
Producttype Werkoppervlak beschermmat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951951 1500
EAN/GTIN 2050001962218
Nummer fabrikant 759S6070BL
Fabrikant sudhoff technik GmbH, August-Nagel-Straße 1, 89079 ULM-EINSINGEN, Deutschland, www.sudhoff-gruppe.de

Omschrijving

Toepassing:

Op werkbanken en werkvlakken als bescherming tegen vervuiling en beschadigingen. Siliconenvrij.

Tip:

Afmetingtoleranties volgens DIN 7715 deel 5 P2.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen