Inzetdeel voor hangmappensysteem voor lades breedte 20G – 56G 16

Artikelnummer: 951826 16
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor lades nuttige diepte in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor lades nuttige diepte 400 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G 16
Producttype Hangmappeninzetdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951826 16
EAN/GTIN 4062406301026
Nummer fabrikant 951826 16

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetdeel voor hangmappensysteem (paarsgewijs) voor inhangen in lades maat 300. In één lade breedte 20G past één inzetdeel voor hangmappensysteem. In één lade breedte 36G passen twee inzetdelen voor hangmappensysteem naast elkaar.

T.b.v.:

Fronthoogte lade 300 mm.
Nuttige ladediepte 16G.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Inzetdelen voor hangmappensysteem passen niet in lades breedte 12G.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen