Insteekscheidingsschotten, breedte 3G 75 mm

Artikelnummer: 951731 75

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 1,01 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 0,84 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Hoogte 50 mm
    Breedte 75 mm
    Breedte in G 3
    Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
    Producttype Lade tussenschot

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 951731 75
    EAN/GTIN 4062406136871
    Nummer fabrikant 951731 75

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Scheidingsschotten van kunststof voor aanbrenging in de sleufscheidingsstrips, voor verdere indeling van de lades.

    T.b.v.:

    Alle sleufscheidingsstrips van kunststof. Let op de geschikte ladefronthoogte!

    Tip:

    Nuttige breedte van de insteekscheidingsschotten = breedte -12 mm. Voorbeeld nr. 951751, breedte 5G: Nuttige breedte = 125 mm - 12 mm = 113 mm.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen