Sleufrandstrips set 2-delig diepte 20G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 300mm

Artikelnummer: 951570 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
291 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 275 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 300 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951570 300
EAN/GTIN 4062406136246
Nummer fabrikant 951570 300
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sleufrandstrips van kunststof voor indeling van de lades. Randstrips zijn nodig wanneer scheidingsschotten tot aan de rand van de lade worden geplaatst. Een set is toereikend voor één lade.
Randstrips zijn 2-delig.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 20G.

Downloads en documenten

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen