Sleufrandstrips set 2-delig diepte 16G 150 mm

Artikelnummer: 951560 150
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 150 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951560 150
EAN/GTIN 4062406136048
Nummer fabrikant 951560 150

Omschrijving

Uitvoering:

Sleufrandstrips van kunststof voor indeling van de lades. Randstrips zijn nodig wanneer scheidingsschotten tot aan de rand van de lade worden geplaatst. Een set is toereikend voor één lade.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 16G.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen