Inzetbakken hoogte 25 mm 1K, Breedte×diepte in G / type: 6X8/3

Artikelnummer: 951415 6X8/3
Kopiëren
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 150 mm
Diepte 200 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 8
Aantal vakken in box 3
Aantal inzetbakken 3
Geschikte insteekschotjes Nr. 951275 maat B
Producttype Inzetbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951415 6X8/3
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406151843
Kopiëren
Nummer fabrikant 951415 6X8/3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen