easyPick onderdelenbakken hoogte 50 mm 3X10/1

Artikelnummer: 951251 3X10/1
op aanvraag
Op voorraad
1.529 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte×diepte in G / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie easyPick
Hoogte 50 mm
Breedte 75 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 3
Diepte in G 10
Aantal vakken in box 1
Kleur antraciet
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951251 3X10/1
EAN/GTIN 4062406151515
Nummer fabrikant 951251 3X10/1

Omschrijving

T.b.v.:

In alle lades met fronthoogte 75 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen