PVC-afdekking voor handgrepen set 10-delig, Lades nuttige breedte in G: 26

Artikelnummer: 951032 26
Prijs instellen 10 Stuk (1,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades nuttige breedte in G Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 685 mm
Breedte 22 mm
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 951032 26
EAN/GTIN 4062406305017
Nummer fabrikant 951032 26

Omschrijving

Uitvoering:

Doorzichtige PVC-afdekking voor handgrepen.

T.b.v.:

Handgrepen van de GridLine lades.

Levering:

Set van 10 stuks.