Sleufscheidingsstrips- / scheidingsschotten-assortiment 100/1

Artikelnummer: 950620 100/1
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Nuttig ladeoppervlak in G: 46×24

Productdetails

Technische gegevens

Nuttig ladeoppervlak in G 46×24
Hoogte 75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 100 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G 46
geschikt voor lades nuttige diepte in G 24
Geschikt voor lades nuttige breedte 1.150 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 2,887 kg
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950620 100/1
EAN/GTIN 4062406153724
Nummer fabrikant 950620 100/1

Omschrijving

Uitvoering:

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingsschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingsschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.
Indelingsmateriaal vult een complete lade 46×24G.

T.b.v.:

Lades 46×24G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951580: 1 × Maat 100
Sleufscheidingsstrips nr. 951530: 7 × Maat 100
Insteekscheidingsschot 4G nr. 951741: 3 × Maat 100
Insteekscheidingsschot 6G nr. 951761: 21 × Maat 100

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen