easyPick onderdelenbakken-assortiment 75/3

Artikelnummer: 950300 75/3
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lades met fronthoogte / type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie easyPick
    Reservoir hoogte 50 mm
    geschikt bij lades met fronthoogte vanaf ≥ 75 mm
    geschikt voor lades nuttige breedte in G 20
    geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
    Geschikt voor lades nuttige breedte 500 mm
    Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
    Gewicht 1,6 kg
    Producttype Onderdelenbakken

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 950300 75/3
    EAN/GTIN 4062406152543
    Nummer fabrikant 950300 75/3

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Onderdelenbakken van kunststof.
    Indelingsmateriaal vult een complete lade 20×20G.

    T.b.v.:

    Lades 20×20G.

    Inhoud:

    easyPick onderdelenbakken nr. 951251: 5 × Maat 2×4/1; 7 × maat 4×6/1; 4 × maat 6×8/1

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Uit dezelfde serie "easyPick" Bekijk alles

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen