{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | easyPick | |
Reservoir hoogte | 50 mm | |
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 75 mm | |
geschikt voor lades nuttige breedte in G | 36 | |
geschikt voor lades nuttige diepte in G | 14 | |
Geschikt voor lades nuttige breedte | 900 mm | |
Geschikt voor lades nuttige diepte | 350 mm | |
Gewicht | 1,845 kg | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 950195 75/3 | |
EAN/GTIN | 4062406573515 | |
Nummer fabrikant | 950195 75/3 |