Cilinderhuis met 2 sleutels, Sleutelnummer Ho (3-cijferig): 171

Artikelnummer: 950050 171
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lock number Ho (3-digit) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Application range HO locking system
Type of product Lock barrel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 950050 171
EAN/GTIN 2050002014268
Nummer fabrikant 500601 637790 0001

Omschrijving

Version:

Precision manufactured from solid brass, surface matt nickel-plated. Five-pin cylinder locks with brass pins ⌀ 2 mm.
Available number range Ho 001 − 200.

Version - image:

Example for a cylinder shell.
Lock barrel No. 950050.
Disassembly tool no. 950070.

Application:

For quick conversion to specific lock numbers or as replacement lock.

Suitable for:

Workstations and storage equipment with locks, from construction year 07/2000.

Supplied with:

2 keys.

Note:

  • For reasons of security, lock barrels No. 950050 are not available as a superset locking system (master key). Only master key systems satisfy these criteria. Lock barrels can be replaced only by using the disassembly tool No. 950070 together with the key which fits the lock barrel. When ordering lock barrels you should therefore always order the disassembly tool as well.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen