Kabelschaar met kunststof bekleed gebruineerd 165 mm

Artikelnummer: 95 41 165
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 41 165
EAN/GTIN 4003773078609
Nummer fabrikant 95 41 165
L-nummer L70010 1616

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdraads
  • Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • eenvoudig snijden met bediening met één hand
  • met klembeveiliging
  • verstelbare schroefverbinding, zelfklemmend
  • Multifunctioneel gereedschap voor het verwerken van NYM-kabels van 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm² (knippen en strippen)
  • universeel strippunt voor beide doorsneden van massieve geleiders
  • veilige centrering van de kabel in het strippunt dankzij de V-vormige snijgeometrie

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 35mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 12mm
  • Strippingwaarden in vierkante millimeter: 1,5mm² / 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • gebruineerd
  • bekleed met kunststof