Kabelschaar met openingsveer met kunststof bekleed gebruineerd 165 mm

Artikelnummer: 95 21 165
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 21 165
EAN/GTIN 4003773069805
Nummer fabrikant 95 21 165
L-nummer L70010 1070

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdraads
  • Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • eenvoudig snijden met bediening met één hand
  • met klembeveiliging
  • verstelbare schroefverbinding, zelfklemmend

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • gebruineerd
  • bekleed met kunststof