Kabelschaar geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 165 mm

Artikelnummer: 95 16 165 T
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 16 165 T
EAN/GTIN 4003773081524
Nummer fabrikant 95 16 165 T
L-nummer L70010 1802

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van Cu- en Al-kabels, enkel- en meerdraads
  • Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • eenvoudig snijden met bediening met één hand
  • met klembeveiliging
  • verstelbare schroefverbinding, zelfklemmend
  • met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een reling

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 50mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Valbeveiliging: ja
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap

Norm:

IEC 60900