Kabelschaar met dubbele snijkanten met meer-componentengrepen gebruineerd 200 mm

Artikelnummer: 95 12 200
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 95 12 200
EAN/GTIN 4003773047834
Nummer fabrikant 95 12 200
L-nummer L70010 512

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor het snijden van Cu- en Al-kabels
  • Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperen geleiders
  • geharde snijkanten met precisieslijpen
  • Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
  • door het snijproces te verdelen in voorsnijden (isolerende mantel in het voorste snijgedeelte) en nasnijden (geleider in het achterste snijgedeelte), kunnen kabels tot Ø 20 mm met één hand worden gesneden
  • laag benodigd vermogen dankzij gunstige overbrengingsverhoudingen en speciale snijgeometrie
  • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
  • verstelbare schroefverbinding, zelfklemmend

Kenmerk:

  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: 70mm²
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 20mm
  • AWG: 2 / 0
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding