Garderobekast met zitbank en veiligheidsspanjoletsluiting 4

Artikelnummer: 949635 4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 110
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaaldikte 0,8 mm
    Deuropeningshoek 110 graden
    Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
    Hoogte 2.120 mm
    Breedte 1.200 mm
    Diepte 500 mm
    Per compartiment nuttige breedte 240 mm
    Per compartiment nuttige diepte 477 mm
    Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.270 mm
    Per hoedenplank nuttige hoogte 328 mm
    Legbord breedte 298 mm
    Legbord diepte 477 mm
    Zitbank hoogte 450 mm
    Zitbank diepte 315 mm
    Aantal compartimenten 4
    Gewicht 75 kg
    Producttype Garderobekast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 949635 4
    EAN/GTIN 4067263642909
    Nummer fabrikant 949635 4

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Garderobekasten met zitbank onderstel. Compartimentbreedte 300 mm met vastgelaste hoedenplank. Kledingstang met 3 schuifhaken. Deur met ventilatieopeningen in ruitpatroon en etiketruimte. Zittinglatten standaard van beuken, profiel ca. 60×30 mm, aan alle zijden geschaafd en afgerond, transparant gelakt.
    Met veiligheidsspanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot (niet meegeleverd).

    Norm:

    DIN 4547

    Kleur:

    Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Zitbankframe zwart-grijs, gecoat. Niet met andere kleur leverbaar.

    Tip:

    Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen