{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 110 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hoogte | 2.120 mm | |
Breedte | 600 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Per compartiment nuttige breedte | 240 mm | |
Per compartiment nuttige diepte | 477 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.270 mm | |
Per hoedenplank nuttige hoogte | 328 mm | |
Legbord breedte | 298 mm | |
Legbord diepte | 477 mm | |
Zitbank hoogte | 450 mm | |
Zitbank diepte | 315 mm | |
Aantal compartimenten | 2 | |
Gewicht | 41 kg | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949634 2 | |
EAN/GTIN | 4067263642855 | |
Nummer fabrikant | 949634 2 |