{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 110 graden | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Výška | 1 800 mm | |
Šírka | 1 190 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
na oddiel Úžitková šírka | 220 mm | |
na oddiel Úžitková hĺbka | 465 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 270 mm | |
na odkladanie klobúkov Úžitková výška | 345 mm | |
Polica Šírka | 220 mm | |
Polica Hĺbka | 465 mm | |
Počet oddielov | 4 | |
Počet pevných políc | 1 | |
Počet šatníkových tyčí | 1 | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Podstavec Prevedenie | Podstavec | |
Šikmá strecha | nee | |
Vetracia štrbina Dvere | ja | |
Možné špeciálne lakovanie | nie | |
Menovka | nee | |
Hmotnosť | 77 kg | |
Zámok Prevedenie | Cylindrický zámok | |
Norma | DIN 4547 | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949601 4 | |
Nummer fabrikant | 949601 4 |