Kast zonder deuren 2000 mm

Artikelnummer: 949506 2000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 60
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 60 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 400 mm
Nuttige hoogte 1.840 mm
Aantal legborden 4
Kastfronten open
Producttype Ordnerkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949506 2000
EAN/GTIN 4062406082017
Nummer fabrikant 949506 2000

Omschrijving

Uitvoering:

Romp en deuren van plaatstaal, bevestiging van legborden in een raster van 40 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot. Zie voor meer informatie over sloten nr. 950050950060.
Zonder deuren, als open stellingkast.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen