Garderobekasten met stiftcilinderslot 4

Artikelnummer: 949073 4
4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal compartimenten Prijs per stuk incl. BTW
  • Deuropeningshoek: 250
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Deuropeningshoek 250 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 32
Diepte in G 20
Per compartiment nuttige hoogte 900 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 900 mm
Per kledingcompartiment nuttige breedte 340 mm
Per kledingcompartiment nuttige diepte 450 mm
Aantal compartimenten 4
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel
Schuin dak nee
Ventilatiesleuven achterwand ja
Ventilatiesleuven deur nee
Frontplint afneembaar nee
Met andere lak leverbaar ja
Gewicht 81,5 kg
Slot uitvoering Stiftcilinderslot
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949073 4
EAN/GTIN 4062406073206
Nummer fabrikant 949073 4

Omschrijving

Uitvoering:

deuren met rubber aanslag. Kunststof glijders aan de onderzijde. Sokkelhoogte 80 mm. Hoogte bovenplaat 40 mm. Bovenplaat en sokkel sluiten vlak aan op de deuren. Opgezette vleugeldeuren. Deuraanslag kan met enkele handelingen van rechts naar links worden verplaatst. Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.
Indeling: kledinghakenlijst met 3 haken, direct onder de bovenzijde van het compartiment gemonteerd.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen