{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 0,8 mm | |
Deuropeningshoek | 225 graden | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hoogte voor | 1.850 mm | |
Hoogte achter | 2.000 mm | |
Breedte | 900 mm | |
Diepte | 500 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige hoogte | 1.240 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige breedte | 240 mm | |
Per kledingcompartiment nuttige diepte | 475 mm | |
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte | 420 mm - 480 mm | |
Per hoedenplank (integraalhelm) nuttige breedte | 240 mm - 280 mm | |
Per hoedenplank nuttige diepte | 250 mm | |
Legbord breedte | 295 mm | |
Legbord diepte | 250 mm | |
Aantal compartimenten | 3 | |
Aantal legborden vast naar achteren geplaatst | 1 | |
Aantal kledingstangen | 1 | |
Geschikt voor integraalhelm | ja | |
voor hangslot | ja | |
voor hangslot met beugel-⌀ tot | 6 mm | |
Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
Onderbouw uitvoering | Sokkel met sokkelplint | |
Schuin dak | ja | |
Ventilatiesleuven achterwand | nee | |
Ventilatiesleuven deur | nee | |
Frontplint afneembaar | ja | |
Met andere lak leverbaar | ja | |
Naamplaat | ja | |
Gewicht | 69,3 kg | |
Slot uitvoering | Spanjoletsluiting | |
Norm | DIN 4547 | |
Producttype | Garderobekast |
Artikelnummer | 949051 3 | |
EAN/GTIN | 4062406073183 | |
Nummer fabrikant | 949051 3 |